Referenzen
Optibelt:X17 X 1615
Rubix:195930
Hersteller:1751379
EAN:4014486096576




Produktdetails : X17X1615 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx62 |
| Außenlänge | 1644 mm |
| Innenlänge | 1575 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1615 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen