X13X590 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X13/AX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:X13 X 590
Rubix:1334586
Hersteller:1658868
EAN:4014486655056
X13X590 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilax
Riemenbezeichnungax22
Außenlänge610 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X13X590 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Profilax
Riemenbezeichnungax22
Außenlänge610 mm
Innenlänge560 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge590 mm
Untere Breite7,5 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen