X17X1240 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER TX X17/BX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:X17 X 1240
Rubix:141706
Hersteller:1684333
EAN:4014486096446
X17X1240 Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Riemenbezeichnungbx47
Außenlänge1269 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : X17X1240 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x158x158 mm
Bruttogewicht205 g
Profilbx
Riemenbezeichnungbx47
Außenlänge1269 mm
Innenlänge1200 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1240 mm
Untere Breite9,4 mm
Zolltarifcode40103200
27,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std