Referenzen
Optibelt:X17 X 1190
Rubix:57124
Hersteller:1781051
EAN:4014486096408




Produktdetails : X17X1190 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x152x152 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 196 g |
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx45 |
| Außenlänge | 1219 mm |
| Innenlänge | 1150 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1190 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen