Kegelrollenlager Timken 9378/9321, Außendurchmesser: 171.45 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 51.473 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:9378/9321
Rubix:846809
EAN:0053893052250
9378/9321 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser171,45 mm
Breite51,473 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9378/9321 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52,388x171,45x171,45 mm
Bruttogewicht5351 g
Verpackungsmaße (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser171,45 mm
Breite51,473 mm
Lagerspielcn
Serie9300
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
892,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.062,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an