Kegelrollenlager FAG 32307-A>B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32307-A>B
Rubix:2458309
Hersteller:0946334600000
EAN:4054372365911


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 32307-A>B (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 32,75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 113000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen