Kegelrollenlager Timken 30212, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 23.75 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30212
Rubix:841401
EAN:0053893044996
30212 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30212 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegenüberliegend montiert, um Axialbelastungen in beiden Richtungen zu widerstehen. Die Ringe sind trennbar und erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Lagerspielcn
45,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an