Kegelrollenlager Timken 30311-90KA3, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30311-90KA3
Rubix:841433
Hersteller:190072514
EAN:0053893978802
30311 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30311-90KA3 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
68,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an