Kegelrollenlager SKF 32322, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 84.57 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32322
Rubix:8734
Hersteller:38087
EAN:7316577006189
32322 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite84,57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32322 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84,5x240x240 mm
Bruttogewicht16437 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite84,57 mm
Lagerspielcn
Serie323
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1900 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr675000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
1.151,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an