Kegelrollenlager FAG 32006-X-XL, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 17 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:32006-X-XL
Rubix:1794502
Hersteller:0822428360000
EAN:4064328822078
32006-X-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32006-X-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 320 in X-Life Qualität bieten außergewöhnliche Leistung, Langlebigkeit und eine hohe Tragfähigkeit, die in anspruchsvollsten Anwendungen überzeugen. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen hohe dynamische Belastungen, hohe Drehzahlen und präzise Ausrichtung erforderlich sind. Sie werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei Fahrzeugkomponenten eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden.

Mit der innovativen X-Life Technologie von Schaeffler bieten diese Kegelrollenlager eine deutlich höhere Lebensdauer, verbesserte Tragfähigkeit und eine bessere Energieeffizienz. Dank der optimierten Geometrie der Rollen und der Präzisionsfertigung laufen die Lager besonders ruhig und zuverlässig, wodurch sie Vibrationen und Stoßbelastungen besser standhalten können.

Die Baureihe 320 umfasst eine Vielzahl von Kegelrollenlagern, die sich für verschiedene Anwendungen eignen, von Standardlagern bis hin zu präzisen P5-Präzisionslagern und DF-Sätzen für spezielle Anforderungen. Besonders die P5-Präzisionslager bieten exzellente Genauigkeit, während DF-Sätze mit zwei Lagern eine exakte Ausrichtung ermöglichen und für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Stabilität und Belastbarkeit ideal sind.
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Serie320
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl16100 rpm
Gesamtbreite Lager17 mm
Normdin 720
Statische Tragzahl, radial - C0r47000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48500 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 exkl. MwSt.
/ Stück
20,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an