Kegelrollenlager SKF 32028 X, Außendurchmesser: 210 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 47.46 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32028 X
Rubix:8566
Hersteller:37743
EAN:7316577005755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 47,46 mm |
Produktdetails : 32028 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager Kegelradial Einreihig - metrischer Standard N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,46x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5250 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 47,46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 585 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 404 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen