Kegelrollenlager Timken 30211, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 22.75 mm

Kegelrollenlager der Serie 302

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:30211
Rubix:841399
EAN:0053893044989
30211 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite22,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30211 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite22,75 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,18 exkl. MwSt.
/ Stück
45,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an