Kegelrollenlager Timken 552D, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 63.5 mm

Kegelrollen-Doppel-Außenring-Komponente

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:552D
Rubix:748011
Hersteller:100037797
EAN:0053893052472
552D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 552D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Die Konfiguration des TDO sorgt für eine große wirksame Lagerbreite, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Kippmomente einen bedeutenden Lastanteil darstellen. TDO-Lager können fest positioniert eingebaut oder in der Gehäusebohrung schwimmend gelagert werden.

Stärken

Doppel-Außenring und zwei Einzelkegel, mit oder ohne Distanzring. Wenn Distanzringe verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Einheit geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzringe sind mit oder ohne Schmiernut und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Schwerlast-Getriebeantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63,5x123,825x123,825 mm
Bruttogewicht1466 g
Verpackungsmaße (L x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht der Verpackung1466 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Serie555
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager123,825 mm
NormISO
Dynamische Tragzahl, radial - Cr332000 N
241,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an