Kegelrollenlager Timken 32009X, Außendurchmesser: 75 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 20 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32009X
Rubix:841600
Hersteller:100032381
EAN:0053893824352
32009X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32009X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung342,9 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an