Kegelrollenlager Timken 30313-90KA6, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm

Kegelrollenlager der Serie 303

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30313-90KA6
Rubix:841436
Hersteller:101752501
30313 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30313 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
111,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an