Kegelrollenlager

Die Industrie verlangt nach robusten Lagern, die hohen axialen und radialen Belastungen standhalten. Kegelrollenlager zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Präzision aus. Sie kommen häufig in der Eisenbahnindustrie, in Werkzeugmaschinen und bei Antriebssystemen zum Einsatz.

Bei Rubix werden alle Lager nach den geltenden Normen gefertigt, um eine perfekte Kompatibilität mit den geforderten Abmessungen und Toleranzen zu gewährleisten. Unsere technische Expertise und das umfangreiche Produktsortiment ermöglichen Ihnen, stets die passende Lösung für Ihre Anwendungen zu finden.

Was ist ein Kegelrollenlager?
Ein Kegelrollenlager ist dafür ausgelegt, gleichzeitig radiale und axiale Lasten aufzunehmen. Es besteht aus vier Hauptkomponenten: einem Innenring (Kegel), einem Außenring, Kegelrollen und einem Käfig, der die Rollen in Position hält.

Dank ihrer speziellen Geometrie erfolgt der Kontakt entlang einer Linie, wodurch Reibung und Verformung minimiert werden. Die Norm ISO 355 sorgt für eine eindeutige Identifikation der Maße – insbesondere des Winkels und der Dicke des Kegels – und gewährleistet damit eine präzise Passung bei unterschiedlichen Montageanforderungen.

Arten von Kegelrollenlagern
Einreihige Kegelrollenlager sind der Standardtyp. Sie werden häufig paarweise in O- oder X-Anordnung montiert, um axiale Kräfte in beide Richtungen auszugleichen.

Doppelreihige Kegelrollenlager verfügen über zwei Innen- und Außenringe und können axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen.

Vierreihige Kegelrollenlager, wie z. B. die TQO-Serie von Timken, sind für extrem hohe Belastungen ausgelegt und werden in Walzwerken und Pressen eingesetzt.

Das Material spielt eine entscheidende Rolle: Käfige aus Stahl oder Hochleistungspolymeren erhöhen die Zuverlässigkeit, während spezielle Oberflächenbehandlungen oder Dichtungen die Lebensdauer und Beständigkeit verbessern.

Im Vergleich zu Kugellagern besitzen Kegelrollenlager eine geringere Drehzahl, bieten jedoch linearen Kontakt, was die Aufnahme größerer axialer Kräfte ermöglicht. Sie erzeugen weniger Reibung unter kombinierten Belastungen. Anders als Zylinderrollenlager können sie axiale Kräfte aufnehmen und teilweise Axiallager in kompakten Baugruppen ersetzen, was den Bauraum reduziert.

Anwendungen von Kegelrollenlagern
Kegelrollenlager kommen in vielen anspruchsvollen Branchen zum Einsatz:

- Eisenbahnindustrie (Achsen, Drehgestelle, Traktionsmotoren)

- Maschinenbau (Fräsmaschinen, Bohrmaschinen)

- Automobilindustrie (Getriebe, Differentiale)

- Landwirtschaft (Traktoren, Mähdrescher)

- Bergbau und Schwerindustrie (Brecher, Förderanlagen)

- Energieerzeugung (Turbinen, Generatoren, Getriebe)

- Bauindustrie (Bagger, Kräne)

- Luftfahrt und Bodenhandling (Hebesysteme, Transportausrüstung)

- Fertigungsstraßen (angetriebene Rollen, stark belastete Lagerstellen)

- Recyclingindustrie (Brecher, Pressen, Sortieranlagen)

- Transport und Logistik (Anhänger, Lkw, Sattelauflieger)

Dank ihrer hohen Belastbarkeit sind Kegelrollenlager ideal für kombinierte Kräfte geeignet. Sie reduzieren das Spiel im Betrieb und sorgen für höhere Zuverlässigkeit, Präzision und Verschleißfestigkeit.

Montage und Wartung
Ein korrektes Einstellen des Lagerspiels und die passende O- oder X-Anordnung sind entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb. Eine regelmäßige Schmierung ist unerlässlich, um Reibung und Verschleiß zu minimieren.

Bei der Montage sollten Ausrichtung und Toleranzen überprüft werden, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Ein zu großes Spiel weist auf abgenutzte Laufbahnen oder defekte Ringe hin.

Tipps zur Auswahl des richtigen Kegelrollenlagers

Für die Auswahl sind mehrere Parameter entscheidend:

- Art und Größe der Belastung (axial und radial)

- Drehgeschwindigkeit

- Betriebstemperatur und Umgebungsbedingungen

- Abmessungen, Kegelwinkel und Präzisionsklasse

Die Rubix-Experten beraten Sie bei der Wahl des optimalen Lagers für Ihre Anwendung. Neben Kegelrollenlagern bietet Rubix auch Pendellager, Toroidrollenlager und Zylinderrollenlager an.

Wichtige Marken von Kegelrollenlagern bei Rubix
FAG (Schaeffler-Gruppe) – metrische Reihen mit perfekter OEM-Kompatibilität; alle Produkte entsprechen DIN/ISO-Normen.

SKF – robuste und bewährte Lösungen für den täglichen industriellen Einsatz.

NTN – Hochleistungslager mit spezieller Wärme- und Stoßbeständigkeit.

Timken – führend bei vierreihigen Kegelrollenlagern, auch mit abgedichteten Ausführungen für Schienenfahrzeuge.

Mit dem umfangreichen Sortiment an Kegelrollenlagern bietet Rubix Lösungen für alle industriellen Anforderungen. Nutzen Sie unsere intuitive Produktsuche und den technischen Support, um das optimale Lager für Ihre Anwendung zu finden.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • kegelrollenlager (5823)
  • Hersteller
  • fag
    (315)
  • ibc
    (3)
  • nsk
    (205)
  • ntn
    (1622)
  • skf
    (491)
  • snr
    (74)
  • swc
    (2)
  • Schaeffler Kegelrollenlager X-life_Category-Banner.jpg

    4.729 Produkt (e) mit 5.823 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    Kegelrollenlager FAG 32008-X-XL, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 14.5 mm

    • Ersetzte Ref.:32008-XA
    • fag:32008-X-XL
    • rubix:1418606
    • hersteller:0783816300000
    • ean:4047643099363
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:68 mm
    • Breite:14,5 mm
    21,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:18 mm
    16,83 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Außendurchmesser:52 mm
    • Breite:16,25 mm
    12,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:68 mm
    • Breite:19 mm
    18,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    Kegelrollenlager FAG 30206-A, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm

    • fag:30206-A
    • rubix:151285
    • hersteller:0167104870000
    • ean:4064327654960
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:14 mm
    17,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:72 mm
    • Breite:18,25 mm
    17,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:20 mm
    23,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:55 mm
    • Breite:17 mm
    15,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:17 mm
    • Außendurchmesser:40 mm
    • Breite:13,25 mm
    8,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:17,25 mm
    13,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Außendurchmesser:110 mm
    • Breite:25 mm
    44,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:55 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:23 mm
    27,49 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:80 mm
    • Außendurchmesser:125 mm
    • Breite:29 mm
    60,19 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:60 mm
    • Außendurchmesser:110 mm
    • Breite:22 mm
    35,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:19,75 mm
    20,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    Kegelrollenlager FAG 32010-X-XL, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

    • Ersetzte Ref.:32010-X-XL
    • fag:32010-X-XL
    • rubix:157972
    • hersteller:0849114410000
    • ean:4064327907882
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:20 mm
    28,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    Kegelrollenlager FAG 320/28-X, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 28 mm | Breite: 12 mm

    • fag:320/28-X
    • rubix:1496859
    • hersteller:0167114400000
    • ean:4012801036696
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:28 mm
    • Außendurchmesser:52 mm
    • Breite:12 mm
    16,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:21,75 mm
    24,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:80 mm
    • Außendurchmesser:140 mm
    • Breite:30,05 mm
    64,93 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:24,75 mm
    23,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:20 mm
    • Außendurchmesser:47 mm
    • Breite:15,25 mm
    11,49 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    Kegelrollenlager FAG 30302-A, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm

    • fag:30302-A
    • rubix:509543
    • hersteller:0167108000000
    • ean:4012801161312
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:15 mm
    • Außendurchmesser:42 mm
    • Breite:11 mm
    16,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:21,25 mm
    17,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:72 mm
    • Breite:24,25 mm
    21,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 4729