Kegelrollenlager SKF 32034 X, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 59.97 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32034 X
Rubix:8577
Hersteller:37772
EAN:7316577005786


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 59,97 mm |
Produktdetails : 32034 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager Kegelradial Einreihig - metrischer Standard
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10400 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 59,97 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 57 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 915 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 625 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
762,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
907,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen