Kegelrollenlager SKF 33213, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 41 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:33213
Rubix:2166482
EAN:7316570019667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 33213 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std