897516 ISO EP 320 20 L Getriebeöl für Industrieanwendung
Industriegetriebeöl, ISO320
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:897516
Rubix:3321086
EAN:3660338498527

Dokumente
Produktdetails : 897516 ISO EP 320 20 L Getriebeöl für Industrieanwendung
Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Arten von geschlossenen Industriegetrieben, die unter normalen bis schweren Bedingungen betrieben werden, und enthält Hochdruck-, Verschleißschutz-, Antioxidations-, Rostschutz- und Anti-Schaum-Additive. Empfohlen für Getriebesysteme mit Umlauf- oder Tauchschmierung, die schweren Lasten ausgesetzt sind und bei einer Öltemperatur von 110°C betrieben werden, sowie für Nicht-Getriebeanwendungen bei langsamen Geschwindigkeiten
DIN 51517 Teil III, ISO 12925-1 CKC/CKD, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101, Fives Cincinnati Machine Gear, GM LS 2 EP Gear Oil, U.S. Steel 224
Stärken
- Guter Hochdruck- und Verschleißschutz zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Anlage - Gute Wärme- und Oxidationsstabilität zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus - Gute Beständigkeit gegen Schlammbildung zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Getriebesystems - Gutes Wasserabscheidevermögen, Rost- und Korrosionsschutz zur Aufrechterhaltung der Lebensdauer der Anlage - Kompatibilität mit Metallen, Dichtungen und Elastomeren, die häufig in Getriebesystemen verwendet werden
Anwendungen
Geschlossene Industriegetriebe für den Einsatz unter normalen bis schweren Bedingungen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | dose |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen