KARBOTECT LL 946 GR. 10 GELB/ROTBR/SCHW Hitzeschutzhandschuh, lange Lederstulpe
KCL Hitzeschutzhandschuhe KarboTECT® LL 946
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:946-10
Rubix:1710617
Hersteller:094610191X
EAN:4008198794608




Produktdetails : KARBOTECT LL 946 GR. 10 GELB/ROTBR/SCHW Hitzeschutzhandschuh, lange Lederstulpe
Schwerer Strickhandschuh aus Para-Aramid, Karbon und Wolle mit Leder-Innenhandbesatz und langer Lederstulpe .
Stärken
∙ hervorragende Wärmeisolierung
∙ hohe Schnittfestigkeit
∙ gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohenTemperaturen
∙ guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
Anwendungen
∙ Metallherstellung und -verarbeitung
∙ Großbäckereien
∙ Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
∙ Laborbereich
∙ Hitzeöfen und Trockenschränke
∙ Raffinerien
∙ Lanzen ziehen
∙ alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Länge | 380 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 4344xx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 350 °C |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Schnittwiderstandswert | 4 |
| Werkstoff | para-aramid, karbon, wolle, leder |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | SK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
73,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std