TEMPDEX 710 GR.11 GELB-SCHWARZ Hitzeschutzhandschuh Nitril
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:34710551
Rubix:1687517
Hersteller:34710551
EAN:3245427101214



Dokumente
Produktdetails : TEMPDEX 710 GR.11 GELB-SCHWARZ Hitzeschutzhandschuh Nitril
Der TempDex 710 Handschuh von MAPA Professional wurde entwickelt, um zuverlässigen Hitzeschutz mit hoher Fingerfertigkeit zu verbinden. Ideal für Fachkräfte, die in Baugewerbe, Instandhaltung oder in der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen mit heißen Werkstücken arbeiten, vereint er Komfort, Grip und Sicherheit. Durch sein ergonomisches Design und die schadstofffreie Herstellung ist er eine hochleistungsfähige persönliche Schutzausrüstung.
Eigenschaften:
Der TempDex 710 ist ein nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Noppen für optimalen Halt. Seine schlanke Passform und anatomische Form sorgen für höchste Präzision – auch bei längeren Arbeiten. Der Handschuh ist DMF-frei und schützt so die Gesundheit des Anwenders. Dank seiner hohen Abriebfestigkeit ist er für intensive Einsätze geeignet. Zudem wurde die Verpackung umweltfreundlich optimiert: 30 % bestehen aus recycelten Materialien, wodurch Plastikabfälle reduziert werden.
Spezifikationen:
• Material: Nitrilsand
• Innenausstattung: nahtlos gestricktes Trägermaterial
• Außenausstattung: Noppen für verbesserten Grip
• Farbe: Gelb / Schwarz
• DMF-frei: ja
• Silikonfrei: ja
• Beschichtung: Nitril mit Noppen
• Verpackung: 30 % recycelte Materialien
Normen:
• EN 388 (4111X): Schutz gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (X1XXXX): Schutz vor thermischen Risiken (Kontaktwärme)
• Kategorie 2: PSA-Konformität für mittlere Risiken
• EN ISO 21420: Höchste Fingerfertigkeit, Level 5/5
Markeninformationen:
MAPA Professional ist seit über 45 Jahren eine anerkannte Marke für professionelle Schutzhandschuhe. Gegründet 1948 von Marret und Paturel, wurde sie 1988 zur Industriesparte von MAPA. Als Teil von Newell Brands profitiert MAPA von internationalem Know-how und einem starken Markenportfolio (u. a. Spontex®, Parker®, Rubbermaid®). Mit Fokus auf Vertrauen, Innovation und Qualität entwickelt MAPA zuverlässige, verantwortungsvolle und leistungsfähige Lösungen für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Der TempDex 710 ist ein nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Noppen für optimalen Halt. Seine schlanke Passform und anatomische Form sorgen für höchste Präzision – auch bei längeren Arbeiten. Der Handschuh ist DMF-frei und schützt so die Gesundheit des Anwenders. Dank seiner hohen Abriebfestigkeit ist er für intensive Einsätze geeignet. Zudem wurde die Verpackung umweltfreundlich optimiert: 30 % bestehen aus recycelten Materialien, wodurch Plastikabfälle reduziert werden.
Spezifikationen:
• Material: Nitrilsand
• Innenausstattung: nahtlos gestricktes Trägermaterial
• Außenausstattung: Noppen für verbesserten Grip
• Farbe: Gelb / Schwarz
• DMF-frei: ja
• Silikonfrei: ja
• Beschichtung: Nitril mit Noppen
• Verpackung: 30 % recycelte Materialien
Normen:
• EN 388 (4111X): Schutz gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (X1XXXX): Schutz vor thermischen Risiken (Kontaktwärme)
• Kategorie 2: PSA-Konformität für mittlere Risiken
• EN ISO 21420: Höchste Fingerfertigkeit, Level 5/5
Markeninformationen:
MAPA Professional ist seit über 45 Jahren eine anerkannte Marke für professionelle Schutzhandschuhe. Gegründet 1948 von Marret und Paturel, wurde sie 1988 zur Industriesparte von MAPA. Als Teil von Newell Brands profitiert MAPA von internationalem Know-how und einem starken Markenportfolio (u. a. Spontex®, Parker®, Rubbermaid®). Mit Fokus auf Vertrauen, Innovation und Qualität entwickelt MAPA zuverlässige, verantwortungsvolle und leistungsfähige Lösungen für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.
Stärken
• Höchste Fingerfertigkeit durch dünne und anatomische Passform
• Zertifizierter Hitzeschutz nach EN 407
• Exzellenter Grip dank Nitril-Noppenbeschichtung
• Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• DMF-frei: Gesundheitsschutz für den Anwender
• Silikonfrei: geeignet für empfindliche Oberflächen
• Zertifizierter Hitzeschutz nach EN 407
• Exzellenter Grip dank Nitril-Noppenbeschichtung
• Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• DMF-frei: Gesundheitsschutz für den Anwender
• Silikonfrei: geeignet für empfindliche Oberflächen
Anwendungen
• Baugewerbe: Handhabung von Rohrleitungen, Sanitär- und Heizungsarbeiten
• Industrielle Instandhaltung: Wartung von Rohr- und Wärmesystemen
• Verbundwerkstoff-Industrie: Handhabung von Bauteilen nach dem Aushärten
• Keramik- und Kunststoffindustrie: Arbeiten an heißen Formen und Bauteilen
• Metallbearbeitung: Handhabung von heißem oder verschweißtem Stahl
• Industrielle Instandhaltung: Wartung von Rohr- und Wärmesystemen
• Verbundwerkstoff-Industrie: Handhabung von Bauteilen nach dem Aushärten
• Keramik- und Kunststoffindustrie: Arbeiten an heißen Formen und Bauteilen
• Metallbearbeitung: Handhabung von heißem oder verschweißtem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Länge | 280 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x1xxxx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schnittwiderstandswert | 1 |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std