Schnittfeste Handschuhe und Ärmel GISS 895966, Größe: 10 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: D

Handschuhe G-SOFT CUT PU D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:895966
Rubix:3321133
EAN:3660338482809
895966 G-SOFT CUT PU D GR. 10 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level D EN 388 4.X.4.3.D
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 895966 G-SOFT CUT PU D GR. 10 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level D EN 388 4.X.4.3.D


Nahtlos gestrickte Handschuhe aus 18-Gauge-HPPE-Faser.
Für den Einsatz auf Touchscreens, verstärkter Daumen und Zeigefinger.
Polyurethan-Beschichtung auf Wasserbasis auf Handfläche und Fingerspitzen.
Hoher Schnittschutz, ausgezeichnet in trockenen Umgebungen.
Beutel mit 12 Paaren/ Schachtel mit 120 Paaren.

Stärken

Für den Einsatz auf Touchscreens, verstärkter Daumen und Zeigefinger.

Anwendungen

Luft- und Raumfahrt, Montage von Metallteilen, Feinarbeiten, Glashütten, Wartung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffhdpe-faser
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 exkl. MwSt.
/ Paar
5,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an