880422 G-CHEM ULTRA GR. 9 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel

Chemikalienschutzhandschuh G-CHEM ULTRA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:880422
Rubix:3040107
EAN:3660338338304
880422 G-CHEM ULTRA GR. 9 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertajklmno
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880422 G-CHEM ULTRA GR. 9 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel


Diese chemikalienbeständigen Schutzhandschuhe der Marke GISS sind aus silikonfreiem Nitril gefertigt. Ihre rutschfeste Oberfläche sorgt für maximale Sicherheit und Präzision bei anspruchsvollen Arbeiten.

Eigenschaften:
Die G-CHEM ULTRA Handschuhe überzeugen durch ihre hohe Flexibilität und ergonomische Passform, die eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit ermöglicht. Das weiche Baumwollflockfutter im Inneren erhöht den Tragekomfort bei längerem Einsatz, indem es Feuchtigkeit zuverlässig absorbiert. Die griffige Außenbeschichtung gewährleistet sicheren Halt, selbst bei öligen oder fettigen Werkstücken. Dank der speziellen Materialeigenschaften bleiben die Handschuhe bei unterschiedlichen Temperaturen geschmeidig und bieten zuverlässigen Schutz vor Chemikalien wie Kohlenwasserstoffen und Alkoholen. Zudem sind sie für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenfutter: Baumwollflock
• Oberfläche: rutschfest an Handfläche und Fingern
• Silikonfrei
• Stärke: 0,38 mm
• Länge: 32 cm
• Verfügbare Größen: verschiedene Ausführungen
• Farbe: Grün
• Sicherer Griff auch bei öligen oder fettigen Werkstücken
• Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für PSA (Kategorie II)
• Konform mit Verordnung (EU) 1935/2004 für Lebensmittelkontakt
• EN 420: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (3101X)
• EN ISO 374-1 (Typ B): Schutz vor chemischen Risiken (AJKLMNO), luft- und wasserdicht
vEN 16523-1: Beständig gegen mindestens 3 Chemikalien (Stufe 2)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen, inkl. Viren

Markeninformationen:
Mit mehr als 650 Standorten in über 22 Ländern ist GISS Teil des Rubix-Netzwerks, Europas führendem Distributor für Industriebedarf. Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), das auf die Sicherheit von Fachkräften ausgelegt ist. Rund 40.000 Kunden in ganz Europa vertrauen auf die Lösungen von GISS, die den wichtigsten Wert ihrer Unternehmen schützen: ihre Mitarbeiter.

Stärken

• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen und Alkoholen
• Anatomische Passform für hohe Tastempfindlichkeit
• Rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt bei glatten Werkstücken
• Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Silikonfrei – ideal für sensible Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Die G-CHEM ULTRA Handschuhe eignen sich optimal für Wartungsarbeiten, allgemeine mechanische Tätigkeiten und Holzbearbeitung. Sie sind bestens geeignet für die Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Druckereiarbeiten, den Umgang mit Harzen und Pflanzenschutzmitteln. Darüber hinaus können sie für Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in industriellen und landwirtschaftlichen Umgebungen eingesetzt werden.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertajklmno
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbegrün
Stärke0,38 mm
Werkstoffnitril
2,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe