STRICK-UNTERARMSCHUTZ, C500 SLEEVE(M) PP5084000M, MR-Strick
Unterarmschutz C500 sleeve
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6049107
Rubix:2707005
Hersteller:6049107
EAN:4048612027103


Technische Zusammenfassung
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
Dokumente
Produktdetails : STRICK-UNTERARMSCHUTZ, C500 SLEEVE(M) PP5084000M, MR-Strick
Die uvex C500 Schnittschutz-Armschützer bieten eine leistungsstarke Kombination aus Sicherheit, Tragekomfort und hoher Funktionalität. Die ergonomisch entwickelte Schutzmanschette verbindet modernste Technologie mit einer flexiblen Passform und gewährleistet zuverlässigen Schnittschutz, ohne Bewegungsfreiheit oder Atmungsaktivität einzuschränken. Die integrierte Bamboo TwinFlex®-Technologie liefert ein Schnittschutzniveau 5/C und sorgt zugleich für ein angenehmes Tragegefühl – ideal für den professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die uvex C500 Manschette passt sich dank 3D-Ergo-Technologie natürlich dem Unterarm an und bleibt während der Arbeit stabil in Position. Das flexible Material erhält die volle Beweglichkeit, während das beschichtungsfreie Design eine hohe Atmungsaktivität ermöglicht. Die uvex-climazone-Technologie unterstützt ein ausgeglichenes Temperaturmanagement und reduziert Schwitzen. Hochwertige Materialien wie Bambusviskose, Glasfaser, Polyamid und leistungsstarkes Polyethylen (HPPE) bieten Robustheit bei gleichzeitigem Komfort. Die Manschette ist frei von Silikon und schädlichen Inhaltsstoffen gemäß STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Der Klettverschluss ermöglicht ein schnelles und sicheres Anlegen.
Spezifikationen:
• Farbe: Limettengrün
• Materialien: Bambusviskose, Glasfaser, HPPE, Polyamid (PA)
• Technologien: uvex Bamboo TwinFlex®, uvex climazone
• Verschluss: Klettverschluss
• Geeignet für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche
• Unisex
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Ohne Beschichtung
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1: Mechanische Risiken – 2X4XC (2 = Abriebfestigkeit, 4 = Weiterreißfestigkeit, C = Schnittschutz nach ISO)
• EN 407: Thermische Risiken – X1XXXX (1 = Kontaktwärmebeständigkeit)
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® (zertifiziert schadstofffrei)
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Eigenschaften:
Die uvex C500 Manschette passt sich dank 3D-Ergo-Technologie natürlich dem Unterarm an und bleibt während der Arbeit stabil in Position. Das flexible Material erhält die volle Beweglichkeit, während das beschichtungsfreie Design eine hohe Atmungsaktivität ermöglicht. Die uvex-climazone-Technologie unterstützt ein ausgeglichenes Temperaturmanagement und reduziert Schwitzen. Hochwertige Materialien wie Bambusviskose, Glasfaser, Polyamid und leistungsstarkes Polyethylen (HPPE) bieten Robustheit bei gleichzeitigem Komfort. Die Manschette ist frei von Silikon und schädlichen Inhaltsstoffen gemäß STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Der Klettverschluss ermöglicht ein schnelles und sicheres Anlegen.
Spezifikationen:
• Farbe: Limettengrün
• Materialien: Bambusviskose, Glasfaser, HPPE, Polyamid (PA)
• Technologien: uvex Bamboo TwinFlex®, uvex climazone
• Verschluss: Klettverschluss
• Geeignet für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche
• Unisex
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Ohne Beschichtung
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1: Mechanische Risiken – 2X4XC (2 = Abriebfestigkeit, 4 = Weiterreißfestigkeit, C = Schnittschutz nach ISO)
• EN 407: Thermische Risiken – X1XXXX (1 = Kontaktwärmebeständigkeit)
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® (zertifiziert schadstofffrei)
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Stärken
• Zuverlässiger Schnittschutz der Klasse 5/C
• Ergonomische Passform mit sicherem Halt durch 3D-Ergo-Technologie
• Hohe Flexibilität für präzises Arbeiten und optimale Fingerfertigkeit
• Praktischer Klettverschluss für schnelles, sicheres Anlegen
• Hochwertige, robuste Materialien für lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort
• Frei von Schadstoffen und Silikon – gesundheits- und umweltfreundlich
• Ergonomische Passform mit sicherem Halt durch 3D-Ergo-Technologie
• Hohe Flexibilität für präzises Arbeiten und optimale Fingerfertigkeit
• Praktischer Klettverschluss für schnelles, sicheres Anlegen
• Hochwertige, robuste Materialien für lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort
• Frei von Schadstoffen und Silikon – gesundheits- und umweltfreundlich
Anwendungen
• Automobilindustrie: Montage, Wartung, Handhabung von Metallbauteilen
• Metallbearbeitung und -verarbeitung: Schutz vor scharfen Kanten und Spänen
• Logistik und Versand: Sicheres Greifen und Transportieren scharfkantiger Materialien
• Glas- und Blechindustrie: Minimierung des Schnittverletzungsrisikos bei der Handhabung
• Industrielle Instandhaltung und Bauwesen: Mehr Sicherheit bei technischen Arbeiten
• Papierindustrie und Stahlverarbeitung: Geeignet für Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen
• Metallbearbeitung und -verarbeitung: Schutz vor scharfen Kanten und Spänen
• Logistik und Versand: Sicheres Greifen und Transportieren scharfkantiger Materialien
• Glas- und Blechindustrie: Minimierung des Schnittverletzungsrisikos bei der Handhabung
• Industrielle Instandhaltung und Bauwesen: Mehr Sicherheit bei technischen Arbeiten
• Papierindustrie und Stahlverarbeitung: Geeignet für Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Länge | 350 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std