58-270-8 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 58-270

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:58-270-8
Rubix:2007163
Hersteller:58270080
EAN:0076490462888
58-270-8 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 58-270-8 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec® 58-270 Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung, die von Ansell für leichte bis mittlere Chemikalienanwendungen entwickelt wurde. Er bietet eine herausragende Griffsicherheit (die beste auf dem Markt) und zeichnet sich durch hohen Tragekomfort und eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit aus. Dieser Nitrilhandschuh ist ideal, um die Sicherheit von Arbeitern zu gewährleisten, die gefährlichen Substanzen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
Der AlphaTec® 58-270 Handschuh ist nahtlos gefertigt und mit einem dünnen, doppelschichtigen Nitrilfilm beschichtet. Diese Konstruktion sorgt für ein optimales Tastempfinden, hohe Flexibilität und überlegenen Komfort im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen. Zudem speichert er nur minimal Wärme, wodurch das Schwitzen bei der Nutzung reduziert wird. Dank der Ansell Grip-Technology bieten diese Handschuhe eine ausgezeichnete Griffsicherheit in allen Umgebungen (chemisch, ölig, feucht, etc.).

Spezifikationen:
• Konstruktion: gestützt
• Materialien: gestricktes Trägermaterial und Nylonfutter, Nitrilbeschichtung
• Stärke: 15 Gauge
• Stulpe: Sicherheit
• Verfügbare Größen: von 6 bis 11
• Länge: 300 mm
• Handflächenstärke: 0,41 mm
• Farbe: Grau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Frei von Latex und Silikon
• Ansell Earth-Label: Dieser Handschuh wird in einer Anlage hergestellt, die 59 % erneuerbare Energie nutzt, 14 % ihres Wassers recycelt und mehr als 99 % ihrer Abfälle verwertet. Die Verpackung wurde umweltfreundlich gestaltet, mit einem Karton, der zu mindestens 80 % aus recycelten Materialien besteht und optimierten Versandkartons für eine effiziente Lieferung.

Normen:
Der AlphaTec® 58-270 Handschuh von Ansell erfüllt die Normen EN388 (Schutzniveau 3121A), EN ISO 374-1 (chemischer Schutz Typ A: JKLOPT), EN ISO 374-5 (Schutz gegen Mikroorganismen), ISO 18889 (Schutz für phytopharmazeutische Anwendungen) und EN 1149 (antistatisch). Es handelt sich um eine PSA der Kategorie III, CE-zertifiziert.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer reichen Firmengeschichte und Werten, die auf Innovation und Sicherheit ausgerichtet sind, bietet Ansell hochwertige Produkte für zahlreiche Industriebereiche. Die Marke ist für ihre technologischen Fortschritte und ihr Engagement für den Schutz von Arbeitern bekannt.

Stärken

• Hervorragende Griffsicherheit dank Ansell Grip Technology™
• Wasserdicht und silikonfrei für optimalen, rückstandsfreien Schutz
• Überragender Tragekomfort und Leichtigkeit für eine längere Nutzung
• Sicherheitshandschuhstulpe zur Minimierung von Einriss- und Reizungsrisiken
• Schützt die Haut vor schädlichem Kontakt mit Ölen und Chemikalien

Anwendungen

Der AlphaTec® 58-270 Handschuh ist ideal für vielfältige Einsatzbereiche, einschließlich der Handhabung von Chemikalien, öligen oder fettigen Gegenständen, der Montage in chemischen Fabriken, der Wartung sowie in der Raffinerie.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Größe8
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Hauptmaterialnitril
Packung12 paar pro beutel
Farbegrün
Stärke0,175 mm
Werkstoffnitril
7,82 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe