7351-11 BLAU Chemikalienschutzhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 7351

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:7351-11
Rubix:2502414
EAN:7392626061729
7351-11 BLAU Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Länge300 mm
Hauptmaterialnitril
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7351-11 BLAU Chemikalienschutzhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 7351 Nitrilhandschuh bietet einen hervorragenden Griff, hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz in feuchten oder trockenen Umgebungen. Das Innenfutter aus Interlock-Baumwolle sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der Handschuh ist beständig gegen Chemikalien und Öl, lebensmittelgeeignet, latexfrei und somit perfekt für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist vollständig mit Nitril beschichtet, was ihn absolut undurchlässig für Wasser, Öl und Chemikalien macht. Die sandige Oberfläche gewährleistet auch in rutschigen Umgebungen einen sicheren Griff. Das Interlock-Baumwollfutter sorgt für zusätzlichen Komfort bei gleichzeitig guter Fingerfertigkeit. Der Handschuh schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Chemikalien, Ölen und Stäuben. Durch seine winddichte Konstruktion und die latexfreie Ausführung ist er ideal für empfindliche Nutzer und extreme Bedingungen geeignet.

Spezifikationen:
• Stärke: 0,3 mm
• Beschichtung: Vollständig beschichtet
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Futtermaterial: Interlock, Baumwolle
• Länge: 300 mm
• Fingerfertigkeit: 5
• Griffdesign: Sandige Oberfläche
• Farbe: Blau

Normen:
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Fingerfertigkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest
• EN ISO 374-1 /A1 Typ B: Schutz gegen mehrere Chemikalien, geprüft für die Stoffe J (n-Heptan), K (Natriumhydroxid 40 %), O (Schwefelsäure 96 %), P (Wasserstoffperoxid 30 %) und T (Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen mikrobiologische Risiken, einschließlich Bakterien und Pilze
• EN 388 +A1 (3121X): Widerstand gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)

Der Handschuh ist zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht das Unternehmen für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz und entwickelt qualitativ hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.

Stärken

• Hervorragender Schutz vor aggressiven Chemikalien
• Schützt die Hände vor Feuchtigkeit, Öl und Fett
• Angenehmes Tragegefühl dank Interlock-Baumwollfutter
• Latexfrei – reduziert das Allergierisiko
• Für den Lebensmittelkontakt zugelassen
• Optimale Griffigkeit durch sandige Beschichtung
• Gute Abriebfestigkeit für längeren Einsatz
• Geeignet für kalte Temperaturen und extreme Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 7351 eignet sich ideal für mittlere Handhabungstätigkeiten, bei denen chemische, mikrobiologische oder korrosive Risiken bestehen. Er ist perfekt für Baustellen, Hoch- und Tiefbau, Betonarbeiten, Landwirtschaft, Reparaturarbeiten sowie die Fischerei- und Meeresindustrie. Ebenso findet er Anwendung in der Petrochemie, chemischen Verfahrenstechnik und der Lebensmittelverarbeitung. Der Handschuh ist bestens geeignet für feuchte, nasse, kalte, ölige, fettige, verschmutzte oder anderweitig anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Länge300 mm
Hauptmaterialnitril
Farbeblau
Stärke0,3 mm
Werkstoffnitril/baumwolle
HerkunftslandVN
8,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe