Referenzen
Ansell:15-554 09
Rubix:2007158
Hersteller:15554090
EAN:10076490499096

Produktdetails : 15-554-9 ROT Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Einer der wenigen Schutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln. Anatomisch bequemer Handschuh durch vorgeformte Finger und Daumen. Bequemer zu bewegen und zu tragen, geringere Ermüdung der Hände. Weiches zweiteiliges Strickfutter. Polstert die Hand und absorbiert Schweiß.
Stärken
Dank der Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung wesentlich beständiger als andere Chemikalienschutzhandschuhe.
Anwendungen
Chemische Verarbeitung und Zubereitung
• Elektronische Fertigung
• Laborarbeit und -analyse, vor allem wenn Beständigkeit gegen Säuren erforderlich ist
• Druckindustrie
• Elektronische Fertigung
• Laborarbeit und -analyse, vor allem wenn Beständigkeit gegen Säuren erforderlich ist
• Druckindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Länge | 355 mm |
| Chemikalienschutzwert | bcdfij |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,61 € exkl. MwSt.
/ Paar
41,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage