37-501-6.5 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® 37-501

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:37-501-6.5
Rubix:3260004
Hersteller:37501065
37-501-6.5 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe6,5
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertjkmopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 37-501-6.5 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec® 37-501 Schutzhandschuh von Ansell ist die zuverlässige Wahl für Fachkräfte, die eine effektive Chemikalienbeständigkeit mit hoher Fingerfertigkeit kombinieren möchten. Hergestellt aus hochwertigem Nitril bietet dieser Schutzhandschuh eine robuste Barriere gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und ölhaltigen Chemikalien. Dank seiner flexiblen Konstruktion ermöglicht er uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort – selbst bei längeren Einsätzen. Früher unter dem Namen VersaTouch® 37-501 bekannt, eignet sich dieses Modell ideal für Anwendungen, bei denen Präzision, Sicherheit und Hygiene im Vordergrund stehen.

Eigenschaften:
Der chemikalienbeständige Schutzhandschuh überzeugt durch seine weiche Nitrilbeschichtung, die sowohl eine exzellente Chemikalienresistenz als auch eine außergewöhnliche Flexibilität gewährleistet. Die offenen Stulpen sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation und erhöhen den thermischen Komfort bei längerem Tragen. Die griffige Oberfläche mit inverser Rautenmusterung sorgt für sicheren Halt, auch in nassen oder öligen Arbeitsumgebungen. Frei von Latex und Silikon eignet sich der Handschuh ideal für sensible Anwender und minimiert das Risiko von Oberflächenkontaminationen in hygienekritischen Bereichen. Zudem ist er für den Lebensmittelkontakt zugelassen und damit vielseitig einsetzbar in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Durch seine ungestützte Bauweise ist er besonders leicht und geschmeidig, was die Muskelermüdung bei wiederholten Bewegungen reduziert. Die JKMOPT-Chemikalienresistenz gewährleistet einen zuverlässigen Schutz beim Umgang mit aggressiven Substanzen.

Spezifikationen:
• Material: ungestützt
• Stulpenart: Crispin-Stulpe (offene Manschette)
• Griffprofil: inverses Rautenmuster
• Handflächenstärke: 0,42 mm
• Latex- und silikonfrei
• Waschbar bis 40 °C
• Antistatisch

Normen:
• EN 388 (4101X): mechanischer Schutz
• EN ISO 21420: allgemeine Anforderungen
• EN ISO 374-1 (JKMOPT): Schutz vor Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• Lebensmitteltauglich gemäß Gummityp
• CE Kategorie III
• REACH-konform

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung mit Spezialisierung auf Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht das Unternehmen für technische Innovation und höchste Sicherheitsstandards in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung. ANSELL entwickelt Schutzhandschuhe mit fortschrittlichen Technologien, die auf die spezifischen Anforderungen professioneller Arbeitsumgebungen abgestimmt sind. Das Unternehmen setzt sich konsequent für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein und leistet damit einen Beitrag zu sicheren und gesunden Arbeitsplätzen.

Stärken

• Hervorragender Schutz gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe
• Hohe Fingerbeweglichkeit durch flexibles Nitrilmaterial
• Offene Stulpen für bessere Luftzirkulation
• Ergonomisches Design für langanhaltenden Tragekomfort
• Lebensmittelkonformität – ideal für die Lebensmittelverarbeitung
• Rutschhemmende Oberfläche für sicheren Griff
• Latexfrei – geeignet für Allergiker
• Silikonfrei – verhindert Oberflächenverunreinigung
• Waschbar bis 40 °C – wirtschaftlich wiederverwendbar

Anwendungen

• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
• Montage und Demontage von Bauteilen
• Schneiden, Zerlegen und Portionieren von Lebensmitteln
• Lagerung von Fleisch und Rohmaterialien
• Systemeinstellungen, Schraubarbeiten und Montage
• Handhabung von Schläuchen, Sandstrahlen, Sanitärarbeiten
• Gerüstbau und industrielle Bauarbeiten
• Ideal für Lebensmittelindustrie, Automobilbranche, Petrochemie und allgemeine Industrieanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Größe6,5
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertjkmopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklasseja
Farbeblau
Stärke0,42 mm
3,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe