79-700-8 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec® 79-700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:79-700-8
Rubix:2007230
Hersteller:79700080
EAN:0076490490539

Dokumente
Produktdetails : 79-700-8 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 79-700 Handschuhe von Ansell bieten einen effektiven Schutz vor Chemikalien und gewährleisten gleichzeitig optimalen Tragekomfort. Dank der AQUADRI™-Technologie absorbieren sie bis zu zehn mal mehr Feuchtigkeit als Standardhandschuhe, sodass die Hände länger trocken bleiben. Das Nitrilmaterial sorgt für eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen, während die hohe Flexibilität eine optimale Fingerfertigkeit ermöglicht.
Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe vereinen Schutz und Komfort durch ihre Nitrilbeschichtung und ihre fortschrittliche Feuchtigkeitsaufnahme. Das leichte Design sorgt für Flexibilität und eine einfache Handhabung, wodurch sich trockene, feuchte oder ölige Gegenstände sicher greifen lassen. Sie bieten eine zuverlässige Barriere gegen aggressive Chemikalien und minimieren das Kontaminationsrisiko. Das weiche Innenfutter ermöglicht ein langes Tragen ohne Unbehagen und reduziert die Ermüdung der Hände. Die Handschuhe sind lebensmittelzertifiziert und eignen sich daher ideal für die Lebensmittelindustrie sowie industrielle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Integrierte Technologie: AQUADRI™ Moisture Management
• Länge: 310 mm
• Handflächendicke: 0,22 mm
• Grifffläche: Umgekehrte Diamantstruktur
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Stulpenmodell: Gerade Schnittform
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die höchsten Industriestandards für zuverlässigen Schutz:
• EN 388 (2001A): Mechanische Widerstandsfähigkeit
• EN 421: Schutz gegen ionisierende Strahlung
• EN ISO 374-11 (JKT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• PSA-Kategorie III
• CE-Nummer 0493
• REACH-Konformität
• Lebensmittelzertifiziert
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um den Anwendern maximalen Schutz und Komfort zu bieten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche speziell auf verschiedene Anwendungen, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmitteltechnischen Anforderungen, zugeschnitten sind. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu fördern.
Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe vereinen Schutz und Komfort durch ihre Nitrilbeschichtung und ihre fortschrittliche Feuchtigkeitsaufnahme. Das leichte Design sorgt für Flexibilität und eine einfache Handhabung, wodurch sich trockene, feuchte oder ölige Gegenstände sicher greifen lassen. Sie bieten eine zuverlässige Barriere gegen aggressive Chemikalien und minimieren das Kontaminationsrisiko. Das weiche Innenfutter ermöglicht ein langes Tragen ohne Unbehagen und reduziert die Ermüdung der Hände. Die Handschuhe sind lebensmittelzertifiziert und eignen sich daher ideal für die Lebensmittelindustrie sowie industrielle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Integrierte Technologie: AQUADRI™ Moisture Management
• Länge: 310 mm
• Handflächendicke: 0,22 mm
• Grifffläche: Umgekehrte Diamantstruktur
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Stulpenmodell: Gerade Schnittform
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die höchsten Industriestandards für zuverlässigen Schutz:
• EN 388 (2001A): Mechanische Widerstandsfähigkeit
• EN 421: Schutz gegen ionisierende Strahlung
• EN ISO 374-11 (JKT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• PSA-Kategorie III
• CE-Nummer 0493
• REACH-Konformität
• Lebensmittelzertifiziert
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um den Anwendern maximalen Schutz und Komfort zu bieten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche speziell auf verschiedene Anwendungen, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmitteltechnischen Anforderungen, zugeschnitten sind. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu fördern.
Stärken
• Optimale Feuchtigkeitsaufnahme: Die AQUADRI™-Technologie hält die Hände länger trocken
• Effektiver Schutz: Bietet eine zuverlässige Barriere gegen Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
• Verbesserte Fingerfertigkeit: Leichtes und flexibles Design für eine optimale Handhabung
• Lebensmittelzertifiziert: Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Latex- und silikonfrei: Perfekt für empfindliche Arbeitsumgebungen
• Sicherer Griff: Umgekehrte Diamantstruktur für eine verbesserte Haftung
• Effektiver Schutz: Bietet eine zuverlässige Barriere gegen Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
• Verbesserte Fingerfertigkeit: Leichtes und flexibles Design für eine optimale Handhabung
• Lebensmittelzertifiziert: Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Latex- und silikonfrei: Perfekt für empfindliche Arbeitsumgebungen
• Sicherer Griff: Umgekehrte Diamantstruktur für eine verbesserte Haftung
Anwendungen
Diese Schutzhandschuhe sind für verschiedene Branchen geeignet, darunter:
• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Lebensmitteln mit direktem Kontakt
• Automobilindustrie: Motor- und Getriebeinstandsetzung, Umgang mit Flüssigkeiten
• Reinigung & Wartung: Handhabung von chemischen Produkten
• Bau & Metallverarbeitung: Umgang mit trockenen, feuchten oder öligen Gegenständen
• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Lebensmitteln mit direktem Kontakt
• Automobilindustrie: Motor- und Getriebeinstandsetzung, Umgang mit Flüssigkeiten
• Reinigung & Wartung: Handhabung von chemischen Produkten
• Bau & Metallverarbeitung: Umgang mit trockenen, feuchten oder öligen Gegenständen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,22 mm |
| Nutzungsumgebung | trocken |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std