37-310-8 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec 37310
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:37-310 08
Rubix:3259996
Hersteller:37310080
EAN:0076490437466

Dokumente
Produktdetails : 37-310-8 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die Ansell 37-310 Handschuhe wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und bieten einen zuverlässigen Schutz vor leichten Chemikalien, während sie gleichzeitig das Risiko von Allergien und Kontamination minimieren. Diese dünnen und strapazierfähigen Handschuhe ermöglichen eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Ihre Konstruktion sorgt für einen sicheren Griff und eine optimale Anpassungsfähigkeit. Damit sind sie perfekt für die Lebensmittelverarbeitung und Branchen geeignet, in denen lein eichter Chemikalienschutz benötigt wird.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind innen flockfrei, wodurch das Risiko einer Kontamination reduziert wird. Da sie zudem latexfrei sind, minimieren sie das Allergierisiko. Die feine 0,2 mm starke Handfläche in Kombination mit der rautenförmig geprägten Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit. Sie können sowohl einzeln als auch als Überhandschuhe getragen werden und bieten einen effektiven Schutz gegen Fette, Öle, Flüssigkeiten und leichte Säuren. Die lange "Crispin"-Stulpe schützt bis zum Unterarm und die ergonomische Passform sorgt für optimalen Tragekomfort, selbst bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Trägergewebe
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 310 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 und EN 388 (Klassifizierung 2011X) und bietet Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Rissbildung (1/4) und Durchstich (1/4). Zudem entspricht er der Norm EN 421 für den Schutz gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination sowie der Norm EN ISO 374-1 für den Schutz gegen Chemikalien des Typs B JKT (Aceton, n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd). Darüber hinaus erfüllt er die Norm EN ISO 374-5:2016 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren) und ist nach ISO 18889 für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1893 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort für den Anwender zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche speziell für unterschiedliche Anwendungsbereiche konzipiert sind – von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu hohen Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelbranche. Ansell legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind innen flockfrei, wodurch das Risiko einer Kontamination reduziert wird. Da sie zudem latexfrei sind, minimieren sie das Allergierisiko. Die feine 0,2 mm starke Handfläche in Kombination mit der rautenförmig geprägten Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit. Sie können sowohl einzeln als auch als Überhandschuhe getragen werden und bieten einen effektiven Schutz gegen Fette, Öle, Flüssigkeiten und leichte Säuren. Die lange "Crispin"-Stulpe schützt bis zum Unterarm und die ergonomische Passform sorgt für optimalen Tragekomfort, selbst bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Trägergewebe
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 310 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 und EN 388 (Klassifizierung 2011X) und bietet Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Rissbildung (1/4) und Durchstich (1/4). Zudem entspricht er der Norm EN 421 für den Schutz gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination sowie der Norm EN ISO 374-1 für den Schutz gegen Chemikalien des Typs B JKT (Aceton, n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd). Darüber hinaus erfüllt er die Norm EN ISO 374-5:2016 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren) und ist nach ISO 18889 für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1893 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort für den Anwender zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche speziell für unterschiedliche Anwendungsbereiche konzipiert sind – von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu hohen Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelbranche. Ansell legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit dank der dünnen 0,2 mm starken Handfläche
• Zuverlässiger Schutz vor leichten Chemikalien, Säuren, Fetten und Ölen
• Frei von Latex und Silikon – minimiert das Risiko von Allergien
• Lange Stulpe für zusätzlichen Schutz bis zum Unterarm
• Flockfreie Innenseite reduziert das Kontaminationsrisiko
• Zuverlässiger Schutz vor leichten Chemikalien, Säuren, Fetten und Ölen
• Frei von Latex und Silikon – minimiert das Risiko von Allergien
• Lange Stulpe für zusätzlichen Schutz bis zum Unterarm
• Flockfreie Innenseite reduziert das Kontaminationsrisiko
Anwendungen
Die Ansell 37-310 Handschuhe werden für Molkereien, Käsereien, Obst- und Gemüseverarbeitung sowie die Zubereitung von Speisen und Reinigungsarbeiten empfohlen. Sie finden Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung, Reinigung und Instandhaltung, Landwirtschaft, chemischen Industrie, im öffentlichen Dienst sowie in der Lagerlogistik. Sie ermöglichen eine sichere Handhabung von Lebensmitteln und bieten einen zuverlässigen Schutz vor leichten Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Packung | 12 paar beutel; 12 beutel im karton |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,2 mm |
| Werkstoff | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen