79-700-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® 79-700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:79-700-7
Rubix:2778595
Hersteller:79700070
EAN:0076490490546
79-700-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge310 mm
Chemikalienschutzwertjkt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 79-700-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Die AlphaTec® 79-700 Handschuhe von Ansell bieten einen effektiven Schutz vor Chemikalien und gewährleisten gleichzeitig optimalen Tragekomfort. Dank der AQUADRI™-Technologie absorbieren sie bis zu zehn mal mehr Feuchtigkeit als Standardhandschuhe, sodass die Hände länger trocken bleiben. Das Nitrilmaterial sorgt für eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen, während die hohe Flexibilität eine optimale Fingerfertigkeit ermöglicht.

Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe vereinen Schutz und Komfort durch ihre Nitrilbeschichtung und ihre fortschrittliche Feuchtigkeitsaufnahme. Das leichte Design sorgt für Flexibilität und eine einfache Handhabung, wodurch sich trockene, feuchte oder ölige Gegenstände sicher greifen lassen. Sie bieten eine zuverlässige Barriere gegen aggressive Chemikalien und minimieren das Kontaminationsrisiko. Das weiche Innenfutter ermöglicht ein langes Tragen ohne Unbehagen und reduziert die Ermüdung der Hände. Die Handschuhe sind lebensmittelzertifiziert und eignen sich daher ideal für die Lebensmittelindustrie sowie industrielle Anwendungen.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Integrierte Technologie: AQUADRI™ Moisture Management
• Länge: 310 mm
• Handflächendicke: 0,22 mm
• Grifffläche: Umgekehrte Diamantstruktur
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Stulpenmodell: Gerade Schnittform

Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die höchsten Industriestandards für zuverlässigen Schutz:

• EN 388 (2001A): Mechanische Widerstandsfähigkeit
• EN 421: Schutz gegen ionisierende Strahlung
• EN ISO 374-11 (JKT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• PSA-Kategorie III
• CE-Nummer 0493
• REACH-Konformität
• Lebensmittelzertifiziert

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um den Anwendern maximalen Schutz und Komfort zu bieten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche speziell auf verschiedene Anwendungen, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmitteltechnischen Anforderungen, zugeschnitten sind. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu fördern.

Stärken

• Optimale Feuchtigkeitsaufnahme: Die AQUADRI™-Technologie hält die Hände länger trocken
• Effektiver Schutz: Bietet eine zuverlässige Barriere gegen Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
• Verbesserte Fingerfertigkeit: Leichtes und flexibles Design für eine optimale Handhabung
• Lebensmittelzertifiziert: Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Latex- und silikonfrei: Perfekt für empfindliche Arbeitsumgebungen
• Sicherer Griff: Umgekehrte Diamantstruktur für eine verbesserte Haftung

Anwendungen

Diese Schutzhandschuhe sind für verschiedene Branchen geeignet, darunter:

• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Lebensmitteln mit direktem Kontakt
• Automobilindustrie: Motor- und Getriebeinstandsetzung, Umgang mit Flüssigkeiten
• Reinigung & Wartung: Handhabung von chemischen Produkten
• Bau & Metallverarbeitung: Umgang mit trockenen, feuchten oder öligen Gegenständen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge310 mm
Chemikalienschutzwertjkt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbeblau
Stärke0,22 mm
Nutzungsumgebungtrocken
2,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe