87-063-10.5 GELB Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec 87063

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:87-063-10.5
Rubix:3260704
Hersteller:87063105
EAN:10076490445604
87-063-10.5 GELB Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe10,5
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertaklnpt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 87-063-10.5 GELB Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


- Handschuh aus Naturkautschuklatex, mit Flockfutter aus 100% Baumwolle für besseren Komfort.
- Lange Stulpe und höheres Gewicht für zusätzlichen Schutz.
- Perlenförmige Stulpe für Reißfestigkeit und einfaches Anziehen.
- Erhöhtes Picot-Muster auf Handflächen und Fingern für ausgezeichneten Nass- und Trockengriff.
- AQL 0,65
Ein beflockter Handschuh aus Naturkautschuk mit mechanischer und chemischer Beständigkeit.

Stärken

- Wulstige Manschette.
- Lebensmittelecht.
- Hervorragender Nass- und Trockengriff.
- Flockfutter aus 100% Baumwolle.
- Flexibel und sehr komfortabel.

Anwendungen

Umgang mit Chemikalien|Alle Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen|Hausmeistertätigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Größe10,5
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertaklnpt
Hauptmaterialbaumwolle
Packung12 paare tasche
Farbegelb
Stärke0,75 mm
Werkstoffbaumwollbeflockung
3,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,14 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Größe

Hauptmaterial