RUBIFLEX S XG35B,BL, 10 PP510000010, CR-Trikotiert/Rubiflex bl
Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S XG35B
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6055710
Rubix:2707009
Hersteller:6055710
EAN:4048612024867

Produktdetails : RUBIFLEX S XG35B,BL, 10 PP510000010, CR-Trikotiert/Rubiflex bl
Der Chemikalienschutzhandschuh Uvex rubiflex S XG35B kombiniert eine vollständige NBR-Beschichtung mit der Xtra Grip-Technologie für eine deutlich verbesserte Griffsicherheit in feuchten oder öligen Arbeitsumgebungen. Er vereint zuverlässigen Chemikalienschutz mit hohen mechanischen Eigenschaften und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität eines textilen Baumwoll-Interlock-Trägers.
Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Schutzhandschuh bietet eine ausgewogene Kombination aus Schutz, Strapazierfähigkeit und Fingerfertigkeit dank der vollflächigen NBR-Beschichtung und der griffigen Xtra Grip-Oberfläche. Das Modell sorgt für eine sichere Handhabung in nassen Bereichen oder bei Kontakt mit Mineralölen und unterstützt dabei eine gute taktile Sensibilität. Die gestrickte Baumwoll-Interlock-Innenausstattung gewährleistet hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten. Die mehrschichtige Konstruktion erhöht die Abriebfestigkeit und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer, während die ergonomische Passform präzises Arbeiten im industriellen Alltag unterstützt. Die hohe Flexibilität erleichtert wiederholte Handgriffe und reduziert die Ermüdung der Hände. Eine lösungsmittelfreie Herstellung sowie die Zertifizierung nach Standard 100 by OEKO-TEX® bieten zusätzliche Sicherheit für den Anwender.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Spezial-NBR mit haftstarker Xtra Grip-Oberfläche
• Beschichtungsstärke: ca. 0,40 mm
• Trägermaterial: Baumwolle Interlock
• Handschuhlänge: 35 cm
• Farben: Blau und Schwarz
• Beständigkeit gegen Substanzen: Fette und Mineralöle
• Permeationsbeständigkeit: Typ A
• Beschichtungsstärke: 0,40 mm
• Wiederverwendung: Wiederverwendbar (R)
• Integrierte Technologien: 3D ErgoFlex und Xtra Grip
Normen:
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1 – Mechanische Risiken, Leistungsstufe 3 1 2 1 X
(Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Durchstichfestigkeit 1)
• EN ISO 374-1 + A1, Typ A (J K N O P T) – Chemikalienschutz gegen geprüfte Substanzen:
J = n-Heptan, K = Natriumhydroxid 40 %, N = Essigsäure 99 %, O = Ammoniaklösung 25 %,
P = Wasserstoffperoxid 30 %, T = Formaldehyd 37 %
Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Schutzhandschuh bietet eine ausgewogene Kombination aus Schutz, Strapazierfähigkeit und Fingerfertigkeit dank der vollflächigen NBR-Beschichtung und der griffigen Xtra Grip-Oberfläche. Das Modell sorgt für eine sichere Handhabung in nassen Bereichen oder bei Kontakt mit Mineralölen und unterstützt dabei eine gute taktile Sensibilität. Die gestrickte Baumwoll-Interlock-Innenausstattung gewährleistet hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten. Die mehrschichtige Konstruktion erhöht die Abriebfestigkeit und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer, während die ergonomische Passform präzises Arbeiten im industriellen Alltag unterstützt. Die hohe Flexibilität erleichtert wiederholte Handgriffe und reduziert die Ermüdung der Hände. Eine lösungsmittelfreie Herstellung sowie die Zertifizierung nach Standard 100 by OEKO-TEX® bieten zusätzliche Sicherheit für den Anwender.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Spezial-NBR mit haftstarker Xtra Grip-Oberfläche
• Beschichtungsstärke: ca. 0,40 mm
• Trägermaterial: Baumwolle Interlock
• Handschuhlänge: 35 cm
• Farben: Blau und Schwarz
• Beständigkeit gegen Substanzen: Fette und Mineralöle
• Permeationsbeständigkeit: Typ A
• Beschichtungsstärke: 0,40 mm
• Wiederverwendung: Wiederverwendbar (R)
• Integrierte Technologien: 3D ErgoFlex und Xtra Grip
Normen:
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1 – Mechanische Risiken, Leistungsstufe 3 1 2 1 X
(Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Durchstichfestigkeit 1)
• EN ISO 374-1 + A1, Typ A (J K N O P T) – Chemikalienschutz gegen geprüfte Substanzen:
J = n-Heptan, K = Natriumhydroxid 40 %, N = Essigsäure 99 %, O = Ammoniaklösung 25 %,
P = Wasserstoffperoxid 30 %, T = Formaldehyd 37 %
Stärken
• Verbesserte Rutschfestigkeit bei Nässe und Öl durch Xtra Grip-Beschichtung
• Weniger Handermüdung dank ergonomischer Passform und hoher Flexibilität
• Lang anhaltender Tragekomfort durch saugfähiges Baumwoll-Interlock-Futter
• Erhöhte Lebensdauer durch mehrschichtige Struktur und vollständige Beschichtung
• Umfangreicher Chemikalienschutz für verschiedene getestete Substanzen
• Weniger Handermüdung dank ergonomischer Passform und hoher Flexibilität
• Lang anhaltender Tragekomfort durch saugfähiges Baumwoll-Interlock-Futter
• Erhöhte Lebensdauer durch mehrschichtige Struktur und vollständige Beschichtung
• Umfangreicher Chemikalienschutz für verschiedene getestete Substanzen
Anwendungen
Dieser Chemikalienschutzhandschuh eignet sich für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche, in denen der Umgang mit Chemikalien und Mineralölen erforderlich ist. Typische Anwendungen finden sich in der Automobilindustrie, der chemischen Industrie sowie in Laboren, wo Behälter, Flaschen oder behandelte Bauteile sicher gegriffen werden müssen. Ebenso ist er ideal für Wartungs- und Metallbearbeitungsarbeiten, insbesondere bei der Handhabung von verschmutzten Komponenten, Prozesschemikalien oder Kühlschmierstoffen. Auch in Lackier- und Beschichtungswerkstätten bietet dieses Modell eine optimale Kombination aus Komfort, Widerstandsfähigkeit und Chemikalienschutz, um präzises Arbeiten über längere Zeiträume zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Chemikalienschutzwert | jknopt |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | baumwoll-interlock |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
202,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
