880430 G-NIT MAX CHEM GR.10 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitrildoppelbeschichtung 300 mm
Chemikalienschutzhandschuhe G-nit max
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880430
Rubix:3040113
Hersteller:880430
EAN:3660338338373

Dokumente
Produktdetails : 880430 G-NIT MAX CHEM GR.10 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitrildoppelbeschichtung 300 mm
Die G-NIT MAX CHEM sind robuste Chemikalienschutzhandschuhe, entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen. Ihre doppelte Nitril-Beschichtung eignet sich ideal für die Handhabung von Maschinenteilen in öligen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese Schutzhandschuhe kombinieren hohen Tragekomfort, Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Auf einem Polyamidträger befindet sich eine vollständig doppelte Nitrilbeschichtung, die zuverlässigen Schutz gegen zahlreiche industrielle Flüssigkeiten bietet. Die Handinnenflächen und Fingerspitzen sind mit Nitrilschaum beschichtet, was für verbesserten Halt in öligen Arbeitsbereichen und eine hohe Abriebfestigkeit sorgt. Dank der anatomischen Passform sitzen die Handschuhe präzise, während das aufgeraute Baumwollfutter den Schweiß aufnimmt und den Tragekomfort erhöht. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine sichere und präzise Handhabung – selbst im Kontakt mit aggressiven Chemikalien.
Spezifikationen:
• Material: Polyamidträger
• Vollbeschichtung: Nitril
• Handflächenbeschichtung: Nitrilschaum
• Länge: 30 cm
• In vielen Größen verfügbar
• Permeation Methanol (A): Stufe 2 > 30 Min.
• Permeation Natronlauge 40 % (K): Stufe 5 > 240 Min.
• Permeation Schwefelsäure 96 % (L): Stufe 2 > 30 Min.
Normen:
Der G-NIT Handschuh entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Er gehört zur Kategorie II und ist nach folgenden Normen geprüft und zertifiziert:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (Stufe 4121X)
• EN ISO 374-1: Chemikalienschutz (Typ B – AKL)
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung, das speziell für die Anforderungen europäischer Fachkräfte entwickelt wurde. Die Rubix-Marke setzt auf hochwertige Rohmaterialien und anerkannte technische Kompetenz. Rund 40.000 Kunden vertrauen auf GISS, um ihre Mitarbeiter zuverlässig auszustatten. Das Sortiment umfasst Schutzlösungen für Kopf, Hände, Körper, Füße sowie Atem- und Gehörschutz.
Eigenschaften:
Diese Schutzhandschuhe kombinieren hohen Tragekomfort, Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Auf einem Polyamidträger befindet sich eine vollständig doppelte Nitrilbeschichtung, die zuverlässigen Schutz gegen zahlreiche industrielle Flüssigkeiten bietet. Die Handinnenflächen und Fingerspitzen sind mit Nitrilschaum beschichtet, was für verbesserten Halt in öligen Arbeitsbereichen und eine hohe Abriebfestigkeit sorgt. Dank der anatomischen Passform sitzen die Handschuhe präzise, während das aufgeraute Baumwollfutter den Schweiß aufnimmt und den Tragekomfort erhöht. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine sichere und präzise Handhabung – selbst im Kontakt mit aggressiven Chemikalien.
Spezifikationen:
• Material: Polyamidträger
• Vollbeschichtung: Nitril
• Handflächenbeschichtung: Nitrilschaum
• Länge: 30 cm
• In vielen Größen verfügbar
• Permeation Methanol (A): Stufe 2 > 30 Min.
• Permeation Natronlauge 40 % (K): Stufe 5 > 240 Min.
• Permeation Schwefelsäure 96 % (L): Stufe 2 > 30 Min.
Normen:
Der G-NIT Handschuh entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Er gehört zur Kategorie II und ist nach folgenden Normen geprüft und zertifiziert:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (Stufe 4121X)
• EN ISO 374-1: Chemikalienschutz (Typ B – AKL)
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung, das speziell für die Anforderungen europäischer Fachkräfte entwickelt wurde. Die Rubix-Marke setzt auf hochwertige Rohmaterialien und anerkannte technische Kompetenz. Rund 40.000 Kunden vertrauen auf GISS, um ihre Mitarbeiter zuverlässig auszustatten. Das Sortiment umfasst Schutzlösungen für Kopf, Hände, Körper, Füße sowie Atem- und Gehörschutz.
Stärken
• Hohe Abriebfestigkeit durch widerstandsfähiges Nitril
• Hervorragender Schutz gegen aggressive Chemikalien (Schwefelsäure, Natronlauge, Methanol)
• Optimale Griffsicherheit in öligen Arbeitsumgebungen dank Nitrilschaum-Beschichtung
• Sehr guter Tragekomfort durch Baumwollfutter und anatomische Form
• Hervorragender Schutz gegen aggressive Chemikalien (Schwefelsäure, Natronlauge, Methanol)
• Optimale Griffsicherheit in öligen Arbeitsumgebungen dank Nitrilschaum-Beschichtung
• Sehr guter Tragekomfort durch Baumwollfutter und anatomische Form
Anwendungen
Ideal für Fachkräfte in Umgebungen mit Chemikalien oder öligen Flüssigkeiten. Besonders geeignet für Zerspanungsarbeiten mit Kühlschmierstoffen, Wartungsarbeiten, industrielle Reinigung, den Umgang mit Harzen, Holzbehandlung sowie Druckereien. Auch für den Einsatz im Bereich Pflanzenschutzmittel bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | akl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | nitril auf polyamid-träger |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen