Referenzen
Tegera:139-10
Rubix:2500240
EAN:7392626039360


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x121xx |
Produktdetails : 139-10 SCHWARZ-GELB Lederhandschuh TEGERA
Die Tegera 139 Handschuhe bieten einen verstärkten Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken bei schweren Handhabungsarbeiten. Dieses Modell kombiniert ein Futter aus KEVLAR®-Fasern mit einer Handfläche aus Rindspaltleder, um die Hände zuverlässig vor Schnittverletzungen und Hitze zu schützen.
Eigenschaften:
Dieses individuelle Schutzmittel vereint eine widerstandsfähige Lederhandfläche mit einem textilen Handrücken, der eine gute Belüftung der Hand unterstützt. Die Konstruktion verfügt über gezielte Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und weiteren Fingern, um die Lebensdauer bei hoher Beanspruchung zu erhöhen. Ein elastischer Bund am Handgelenk sorgt für sicheren Halt, während eine Sicherheitsstulpe den geschützten Bereich verlängert. Eine auf der Oberseite angebrachte reflektierende Fläche verbessert die Sichtbarkeit des Anwenders bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera (Ejendals)
• Modell: 139
• Kontakt-Temperaturbereich: bis zu 100 °C
• Länge: 265 mm bis 305 mm
• Schnittfestigkeit (TDM): 9,24 N
• Fingerfertigkeit: 1/5
• Material Handfläche: Rindspaltleder
• Material Handrücken: Baumwolle
• Futter: KEVLAR®-Faser
• Schutzart: Abrieb, Schnitt und Hitze
• PSA-Kategorie: 2
• Farbe: Schwarz und Orange
Normen:
• CE Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung mittlerer Risikokategorie gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Konstruktion und Aufbau von Schutzhandschuhen fest
• EN 388:2016+A1:2018 (3X43B): bestätigt die mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Weiterreißen, Durchstich und Schnitt durch Klingen
• EN 407:2020 (X121XX): gewährleistet die thermische Leistungsfähigkeit gegenüber Kontakt-, Konvektions- und Strahlungswärme
Eigenschaften:
Dieses individuelle Schutzmittel vereint eine widerstandsfähige Lederhandfläche mit einem textilen Handrücken, der eine gute Belüftung der Hand unterstützt. Die Konstruktion verfügt über gezielte Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und weiteren Fingern, um die Lebensdauer bei hoher Beanspruchung zu erhöhen. Ein elastischer Bund am Handgelenk sorgt für sicheren Halt, während eine Sicherheitsstulpe den geschützten Bereich verlängert. Eine auf der Oberseite angebrachte reflektierende Fläche verbessert die Sichtbarkeit des Anwenders bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera (Ejendals)
• Modell: 139
• Kontakt-Temperaturbereich: bis zu 100 °C
• Länge: 265 mm bis 305 mm
• Schnittfestigkeit (TDM): 9,24 N
• Fingerfertigkeit: 1/5
• Material Handfläche: Rindspaltleder
• Material Handrücken: Baumwolle
• Futter: KEVLAR®-Faser
• Schutzart: Abrieb, Schnitt und Hitze
• PSA-Kategorie: 2
• Farbe: Schwarz und Orange
Normen:
• CE Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung mittlerer Risikokategorie gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Konstruktion und Aufbau von Schutzhandschuhen fest
• EN 388:2016+A1:2018 (3X43B): bestätigt die mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Weiterreißen, Durchstich und Schnitt durch Klingen
• EN 407:2020 (X121XX): gewährleistet die thermische Leistungsfähigkeit gegenüber Kontakt-, Konvektions- und Strahlungswärme
Hitzeschutz und Schnittschutz für schwere Einsätze.
Stärken
• Erhöhte Sicherheit bei Handhabungsarbeiten dank durchgehendem Futter aus para-aramider Faser
• Thermischer Schutz für das Handling heißer Teile bis 100 °C
• Hohe Langlebigkeit durch zusätzliche Materialverstärkungen an stark beanspruchten Zonen wie Zeigefinger und Daumen
• Verbesserte Sichtbarkeit in dunkler Umgebung durch integriertes Reflektorelement
• Optimaler Sitz durch elastischen Abschluss, der den Handschuh sicher an der Hand hält
• Thermischer Schutz für das Handling heißer Teile bis 100 °C
• Hohe Langlebigkeit durch zusätzliche Materialverstärkungen an stark beanspruchten Zonen wie Zeigefinger und Daumen
• Verbesserte Sichtbarkeit in dunkler Umgebung durch integriertes Reflektorelement
• Optimaler Sitz durch elastischen Abschluss, der den Handschuh sicher an der Hand hält
Anwendungen
Das Modell Tegera 139 ist für mittelschwere Handhabungsarbeiten in den Bereichen Bauwesen, Automobilindustrie und Bergbau konzipiert. Es eignet sich für Metallbearbeitung, das Handling von Blechen sowie für Fliesenlegearbeiten. Anwender, die mit heißen Bauteilen oder Schnittgefahren konfrontiert sind, profitieren von einem zuverlässig angepassten Schutz.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x121xx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | baumwolle/leder/para-aramid/naturlatex |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,92 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
112,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen