TEMPTEC 332 GR.10 SCHWARZ-BLAU Chemikalienschutzhandschuh Polychloropren
Chemikaliens.handschuh Temp-Tec 332 schwarz/blau
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34332140
Rubix:1687390
Hersteller:34332140
EAN:3245423323108

Produktdetails : TEMPTEC 332 GR.10 SCHWARZ-BLAU Chemikalienschutzhandschuh Polychloropren
Dieser TempTec 332 Schutzhandschuh gegen Hitze ermöglicht die sichere Durchführung industrieller Arbeiten. Der Handschuh ist für den Umgang mit heißen und gefährlichen Stoffen konzipiert und gewährleistet einen optimalen Schutz.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus robustem Polychloropren und ist dadurch besonders langlebig. Zur besseren Handhabung wurde eine Baumwollstrickschicht integriert, welche eine hervorragende Wärmeisolierung bietet. Auch bei Hitze bleibt der Handschuh formstabil und ermöglicht sicheres Arbeiten, selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Spezifikationen:
Der Hitzeschutzhandschuh wurde speziell entwickelt, um beim Umgang mit heißen Materialien einen maximalen Schutz zu bieten. Er ist in den Farben Schwarz und Blau erhältlich und wird in verschiedenen Größen angeboten.
Normen:
Der TempTec 332 Handschuh wurde nach den höchsten Standards entwickelt und entspricht den Normen EN 388 2212X, EN 407 X2XXXX, EN 511 111 und EN ISO 374-1 2016 Typ A ACLMNS. Diese Zertifizierungen belegen seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Schnitten, Rissen, Durchstichen sowie Kälte und Hitze.
Markeninformationen:
Dieser Hitzeschutzhandschuh ist ein hochwertiges Produkt der Marke Mapa, die seit über 20 Jahren für höchste Qualität und Leistung in der Industriebelieferung bekannt ist. Mapa steht für Verlässlichkeit, Effizienz und Komfort und unterstützt Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus robustem Polychloropren und ist dadurch besonders langlebig. Zur besseren Handhabung wurde eine Baumwollstrickschicht integriert, welche eine hervorragende Wärmeisolierung bietet. Auch bei Hitze bleibt der Handschuh formstabil und ermöglicht sicheres Arbeiten, selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Spezifikationen:
Der Hitzeschutzhandschuh wurde speziell entwickelt, um beim Umgang mit heißen Materialien einen maximalen Schutz zu bieten. Er ist in den Farben Schwarz und Blau erhältlich und wird in verschiedenen Größen angeboten.
Normen:
Der TempTec 332 Handschuh wurde nach den höchsten Standards entwickelt und entspricht den Normen EN 388 2212X, EN 407 X2XXXX, EN 511 111 und EN ISO 374-1 2016 Typ A ACLMNS. Diese Zertifizierungen belegen seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Schnitten, Rissen, Durchstichen sowie Kälte und Hitze.
Markeninformationen:
Dieser Hitzeschutzhandschuh ist ein hochwertiges Produkt der Marke Mapa, die seit über 20 Jahren für höchste Qualität und Leistung in der Industriebelieferung bekannt ist. Mapa steht für Verlässlichkeit, Effizienz und Komfort und unterstützt Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.
Stärken
Neben seiner Hitzebeständigkeit bietet der Handschuh zahlreiche Vorteile. Seine chemische Beständigkeit ermöglicht den sicheren Umgang mit verschiedenen Säuren und aliphatischen Lösungsmitteln. Die rutschfeste Beschichtung sorgt für einen guten Halt, auch bei feuchten oder glatten Gegenständen. Der doppelte Baumwollstrick bietet eine hervorragende Wärmeisolierung, welche für komfortables Arbeiten in heißen Umgebungen unerlässlich ist. Zudem ist er schnitt-, durchstich- und abriebfest und widersteht Spritzern von geschmolzenem Metall, Flammenausbreitung und Kälte.
Anwendungen
Die Vielseitigkeit des TempTec 332 ermöglicht ein breites Einsatzspektrum, beispielsweise in der Petrochemie, der Gummiindustrie, der Herstellung isolierender Elektrokabel, der Mechanik oder der Keramik. Der Handschuh bietet den notwendigen Schutz beim Umgang mit heißen petrochemischen Produkten, Dampf, Klebstoffen oder heißen Rohren.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | neopren |
| Länge | 360 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x2xxxx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 250 °C |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Schnittwiderstandswert | 2 |
| Werkstoff | doppelten baumwollstrick |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,40 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
317,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std