SCF 50 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SCF 50 ES
Rubix:15494
Hersteller:22735
EAN:7316577300379


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 125,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SCF 50 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Gehäuse mit rechteckigem Anschweißende ermöglicht hohe statische Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149,5x40x246 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4240 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Kopfdurchmesser | 125,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | scf |
| Länge | 151,5 mm |
| Außendurchmesser | 125,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort