Referenzen
INA:GIKR20-PB
Rubix:12725
Hersteller:0066308470000
EAN:4012802523287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKR 20-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 102x50x20 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 414 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort