SIL 20 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIL 20 C
Rubix:15601
Hersteller:23467
EAN:7316577003591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIL 20 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sil |
| Innengewinde | m 20x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 31,5 N |
| Länge | 106 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen