Referenzen
SKF:SA 12 E
Rubix:15391
Hersteller:22058
EAN:7316577002549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SA 12 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x30x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80,2 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sa |
| Dyn. Tragzahl | 10,8 N |
| Länge | 73 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen