SI 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 12 C
Rubix:15546
Hersteller:23268
EAN:7316577002860
SI 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht103,5 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl11,4 N
Länge69 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
53,68 exkl. MwSt.
/ Stück
63,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std