Referenzen
INA:GIR30-DO-2RS
Rubix:12783
Hersteller:0066355470000
EAN:4012802526981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 30-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 944 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort