Referenzen
INA:GAR17-UK-2RS-A
Rubix:1788180
Hersteller:0066467940000
EAN:4012802529234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | hartchrom / elgoglide® gleitkontaktfläche |
Produktdetails : GAR 17-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet
Stärken
Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.
Anwendungen
Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | hartchrom / elgoglide® gleitkontaktfläche |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Typ | wartungsfreies gelenkauge (iso 12 240-4), abmessungsreihe e, typ m |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Dyn. Tragzahl | 22500 N |
| Winkel | 10 ° |
| Stärke | 14 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Verbindung | external right-hand thread (male connection) |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 92 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen