GIKR 12-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR12-PB-A
Rubix:12716
Hersteller:0066349820000
EAN:4012802526011
GIKR 12-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 12-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)66x32x12 mm
Gewicht der Verpackung129 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
32,60 exkl. MwSt.
/ Stück
38,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std