GAKL 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKL8-PB-A
Rubix:12066
Hersteller:0066334470000
EAN:4012802524192
GAKL 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKL 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung40 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakl..-pb
Länge54 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
23,19 exkl. MwSt.
/ Stück
27,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std