SIKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 6 M
Rubix:15578
Hersteller:23436
EAN:7316577001870
SIKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x11x40 mm
Bruttogewicht28,8 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl4,3 N
Länge41 mm
Außendurchmesser21 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
25,15 exkl. MwSt.
/ Stück
29,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std