GIR 6-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR6-DO
Rubix:12797
Hersteller:0066356600000
EAN:4012802527063
GIR 6-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 6-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)40,5x21x6 mm
Gewicht der Verpackung23 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do
Außendurchmesser14 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
20,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std