SA 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 6 C
Rubix:15408
Hersteller:22138
EAN:7316577002471
SA 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,2 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl3,6 N
Länge49 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
58,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std