SAL 20 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAL 20 C
Rubix:15443
Hersteller:22274
EAN:7316577003454


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAL 20 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sal |
| Innengewinde | m 20x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 31,5 N |
| Länge | 107 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std