Referenzen
INA:GIKR5-PW-A
Rubix:12734
Hersteller:0066350830000
EAN:4012802526264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKR 5-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung
Stärken
Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.
Anwendungen
Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Kopfdurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std